Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe
Waagrechtspanner Pro variabel mit 2K Griff
SHNLSPN-WAAGR-VAR20-MAXSPNH35
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnellspanner mit großem Spannbereich und automatischer Spannhöhenanpassung, besonders geeignet bei wechselnden Werkstückdicken
Vielseitig und schnell einsetzbar
- Eine Baugröße ersetzt mehrere Größen handelsüblicher Schnellspanner
- Automatische Anpassung der Spannhöhe
Schont empflindliche Werkstücke
- Bewegliche Druckplatte an der Andrückschraube mit abnehmbarer Schutzkappe
- Stellschraube zum Regulieren der Spannkraft im Gelenk des Schnellspanners
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A |
Winkelfußbreite (b1) | 48 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 43 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Bohrungsdurchmesser 2 (d2) | 6,2 mm |
Lochabstand min./max. (a1) | 27-32 mm |
Lochabstand (a4) | 28 mm |
Lochabstand 2 (a2) | 25,7 mm |
Lochabstand 3 (a3) | 12,7 mm |
Höhe (h1) | 38 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | 0-35 mm |
Automatische Anpassung Spannhöhe | 20 mm |
Abstand 1 (c1) | 16 mm |
Länge (l1) | 169 mm |
Armlänge (l2) | 39 mm |
Spannkraft (F1) | 1.1 kN |
Öffnungswinkel (α) | 90 Grad |
Andrückschraubengröße | M6 x 43,6 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 200 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!