Waagrechtspanner Pro mit offenem Haltearm
Waagrechtspanner Pro mit 2K Griff
SHNLSPN-WAAGR-GR2-(-1,5-5,0)-M6X35
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Schnellspanner mit Kniehebelprinzip für flexible Einsatzmöglichkeiten in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung
Vorteile des Kniehebelprinzips:
- Weite und schnelle Öffnung des Schnellspanners
- Völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes
- Große Spannkraft bei geringem Kraftaufwand
- Hohe Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Schnellspanners durch Bearbeitungskräfte
Weitere Merkmale im Überblick:
- Ergonomsicher 2-Komponenten Handgriff
- Sicherheitsspannstück mit Fingereinklemmschutz
- Verliersicherung für Andrückschraube
- Niete aus rostfreiem Stahl in gefetteten einsatzgehärteten Lagerbuchsen für langlebige gleichbleibende Funktionalität
- Abnehmbare ölbeständige Gummikappe
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | C |
Winkelfußbreite (b1) | 42 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 38 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 5,6 mm |
Bohrungsdurchmesser 2 (d2) | 5,6 mm |
Lochabstand min./max. (a1) | 19,5-29,5 mm |
Lochabstand 2 min./max. (a2) | 12,7-12,7 mm |
Lochabstand 3 min./max. (a3) | 26-26 mm |
Lochabstand (a4) | 28,5 mm |
Höhe (h1) | 45 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | -1,5-5,0 mm |
Abstand 1 (c1) | 32 mm |
Abstand 2 (c2) | 16 mm |
Länge (l1) | 162 mm |
Armlänge (l2) | 64 mm |
Spannkraft (F1) | 1 kN |
Spannkraft 2 (F2) | 1.2 kN |
Öffnungswinkel (α) | 90 |
Andrückschraubengröße | M6 x 35 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 35 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!