Waagrechtspanner Basic mit waagrechtem Fuß und ölbeständigem Kunststoffgriff
Waagrechtspanner Basic
SHNLSPN-WAAGRECHT-(-5,0-8,0)-L277MM
Art.-Nr. 071467717
EAN 4065746378949
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Spannen und Lösen von Werkstücken in der Produktion oder bei Vorrichtungen
- Geeignet zum Spannen beim Schweißen, Bohren, Reiben, Kleben, uvm.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Winkelfußbreite (b1) | 59 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 59 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 8,7 mm |
Lochabstand min./max. (a1) | 39-43 mm |
Lochabstand 2 min./max. (a2) | 41,2-41,2 mm |
Höhe (h1) | 90 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | -5-8 mm |
Abstand 1 (c1) | 74 mm |
Abstand 2 (c2) | 26 mm |
Länge (l1) | 277 mm |
Armlänge (l2) | 108 mm |
Spannkraft (F1) | 3500 N |
Öffnungswinkel (α) | 90 Grad |
Andrückschraubengröße | M10 X 85 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 960,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
