Waagrechtspanner Basic mit waagrechtem Fuß und ölbeständigem Kunststoffgriff
Waagrechtspanner Basic
SHNLSPN-WAAGRECHT-(-3,0-6,0)-L225MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Spannen und Lösen von Werkstücken in der Produktion oder bei Vorrichtungen
- Geeignet zum Spannen beim Schweißen, Bohren, Reiben, Kleben, uvm.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Winkelfußbreite (b1) | 47 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 42 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 6,6 mm |
Lochabstand min./max. (a1) | 25-31 mm |
Lochabstand 2 min./max. (a2) | 26-26 mm |
Höhe (h1) | 66,5 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | -3-6 mm |
Abstand 1 (c1) | 47 mm |
Abstand 2 (c2) | 25 mm |
Länge (l1) | 225 mm |
Armlänge (l2) | 79 mm |
Spannkraft (F1) | 2500 N |
Öffnungswinkel (α) | 90 Grad |
Andrückschraubengröße | M8 x 63 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 440 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!