Waagrechtspanner Basic mit waagrechtem Fuß und ölbeständigem Kunststoffgriff
Waagrechtspanner Basic
SHNLSPN-WAAGRECHT-(0,0-4,0)-L143MM
Art.-Nr. 071467714
EAN 4065746378987
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Spannen und Lösen von Werkstücken in der Produktion oder bei Vorrichtungen
- Geeignet zum Spannen beim Schweißen, Bohren, Reiben, Kleben, uvm.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Winkelfußbreite (b1) | 36 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 37 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Lochabstand min./max. (a1) | 22-22 mm |
Lochabstand 2 min./max. (a2) | 25-27 mm |
Höhe (h1) | 37,8 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | 0-4 mm |
Abstand 1 (c1) | 34 mm |
Abstand 2 (c2) | 18 mm |
Länge (l1) | 143,5 mm |
Armlänge (l2) | 57 mm |
Spannkraft (F1) | 900 N |
Öffnungswinkel (α) | 85 Grad |
Andrückschraubengröße | M6 x 44 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 124,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
