WÜTOX CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
WÜTOX CS Stahl verzinkt VG Senkkopf TX
SHR-SEKPF-HO-TX10-(A2K)-3X17/13
Art.-Nr. 0176203017
EAN 4065746404082
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kraftübertragung durch TX Antrieb
Gute Kraftübertragung durch Sternantrieb
Geringe Spaltwirkung im Randbereich
Das Aufspalten des Holzes wird durch den umlaufenden Ring in der Spitze verringert
90 Grad Senkkopf
Für ein sauberes Einsenken des Kopfes in Möbel- bzw. Metallbeschläge
Schnelles Anbeißen
Sauber ausgewalzte Gewindegänge bis zur Spitze
- Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen.
- WÜTOX Schrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head.
CE nach EN 14592
Datenblätter(X)
Für auf Auszug ausgelegte Stahl-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar unterhalb des Kopfes beginnende Vollgewinde ist eine auf Auszug ausgelegte, z. B. Beschlag-Holz- oder Plattenwerkstoff-Holz-Verbindung möglich. Eine erhöhte Schraubenauszugskraft wird durch die maximale Gewindelänge erreicht.
Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab Ø > 4 mm)
- Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis ∅ 4 mm A2K 5 µm, ab ∅ 4,5 mm A3K 8 µm Schichtdicke
- Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet.
- Für Schrauben ab den ∅ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) erfüllt.
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3 mm |
Länge (l) | 17 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 5,8 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,0 mm |
Innenantrieb | TX10 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Gewindelänge (lg) | 13,0 mm |
Kerndurchmesser | 2,0 mm |
Spitzenform | Spitze mit Ringgewinde |
Spitzenwinkel | 34 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Einschraubwinkel min./max. | 45-90 Grad |
Produktgewicht (per Stück) | 0,555 g |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL |
Einsatzbereich | Universell, Möbel, Korpus, Beschlag |
Passende Maschinen | Würth BS 12-A Power |
Zulassungspflichtige Schraube | Nein |
EN-Norm | 14592 |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
