Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

WÜTOP szélzáró csomag, 16 db-os

WÜTOP szélzáró csomag, 16 db-os

Cikksz. 0988043047

EAN 4052713766090

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
WÜTOP szélzáró csomag, 16 db-os

Cikksz. 0988043047

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1 m2

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For wind-proof and rain-proof bonding of non-breathable membranes and for sealing nails
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: WÜTOP szélzáró csomag, 16 db-os:
3 x
Csatlakozás ragasztó, All-in-One

CONADH-(ALL-IN-ONE)-310ML

Leírás: For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.
Mennyiség: 3 x
3 x
Alátétek, WÜTOP® Thermo ND Plus

WÜTOP THERMO ND PLUS 2SK TETŐFÓLIA 75M2

Leírás:
Tekercshossz: 50 m; Tekercsszélesség: 1.5 m
A szegálló poliészter tetőfólia
Mennyiség: 3 x
10 x
EURASOL® Thermo HT tömítő ragasztószalag

RAGASZTÓSZLG-EURASOL-THERMO-HT-60MMX25M

Leírás:
Szélesség: 60 mm; Hosszúság: 25 m
Tömítő ragasztószalag kiemelkedően nagy tapadóerővel az igényelt lég- és légáramlásmentesen záró kötésekhez bel- és kültéren egyaránt. Az erős ragasztófólia tartósan tapad számos aljzathoz, különösen a Wütop thermofóliákhoz.
Mennyiség: 10 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Változó Sd értékű párafékező fólia, WÜTOP® Thermo Vario SD

WÜTOP VARIO SD PÁRAFÉKEZŐ RTG. 1,5M-50M

Változó Sd értékű párafékező fólia, a poliészter technológia előnyeivel
x 75 m2
EURASOL® Thermo HT tömítő ragasztószalag

RAGASZTÓSZLG-EURASOL-THERMO-HT-60MMX25M

Tömítő ragasztószalag kiemelkedően nagy tapadóerővel az igényelt lég- és légáramlásmentesen záró kötésekhez bel- és kültéren egyaránt. Az erős ragasztófólia tartósan tapad számos aljzathoz, különösen a Wütop thermofóliákhoz.
x 10 db