WÜTOP mønebånd, Alu-Rollfirst
WÜTOP mønebånd, Alu-Rollfirst
WUETOP
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Farge | Svart |
Rullengde | 10 m |
Rullbredde | 310 mm |
Antall ruller | 2 STK |
Ventilasjonstverrsnitt | 150 cm² |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Ultrafiolettresistens | UV-stabilisert |
Min. temperaturbestandighet | -30 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Byggevareklasse | E |
Byggevareklasse/betingelser | E / i henhold til DIN EN 13501 |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN EN 13501 |
Lengde | 20 m |