WÜTOP alumínium kúpalátét
WÜTOP alumínium kúpalátét
Cikksz. 0681000020
EAN 4056807305820
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Tekercshossz | 10 m |
Tekercsszélesség | 310 mm |
Görgők száma | 2 darab |
Szellőzési keresztmetszet | 150 cm² |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
UV állóság | UV-stabilizált |
Min. hőállóság | -30 °C |
Max. hőállóság | 80 °C |
Építőanyag-osztály | E – Gyúlékony |
Építőanyag-osztály/feltételek | E – Gyúlékony / A DIN EN 13501 előírásaival összhangban |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Építőanyag-osztály feltétel | A DIN EN 13501 előírásaival összhangban |
Hosszúság | 20 m |