Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

WÜTOP alüminyum mahya rulosu

WÜTOP alüminyum mahya rulosu

Ürün no. 0681000020

EAN 4056807305820

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
WÜTOP alüminyum mahya rulosu

Ürün no. 0681000020

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 20 m

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Aluminium ridge and hip roll
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Siyah

Rulo uzunluğu

10 m

Rulo genişliği

310 mm

Rulo sayısı

2 ADET

Havalandırma kesiti

150 cm²

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

UV stabilize

Min. sıcaklık direnci

-30 °C

Maks. sıcaklık direnci

80 °C

İnşaat malzemesi sınıfı

E - Normalde yanıcı

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501'e uygun

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN EN 13501'e uygun

Uzunluk

20 m

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler