Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

WÜTOP SD Vario PLUS

WÜTOP SD Vario PLUS

Ürün no. 0681000024

EAN 4065233077249

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
WÜTOP SD Vario PLUS

Ürün no. 0681000024

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 75 m2

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Variable-humidity vapour retarder with a very high fire rating and for roof retreatment using the sub and top process without verification by calculation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Kendinden yapışkanlı şeritler olmadan

m² başına kaplama ağırlığı

100 g

Rulo uzunluğu

50 m

Rulo genişliği

1,5 m

Alan

75 m²

Palet başına rulo sayısı

20 ADET

Malzeme

PA - Poliamit

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

Kalınlık

0,5 mm

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

B-s1, d0 - Düşük yanıcılığa sahip / DIN EN 13501-1'e uygun

Suyun nüfuz etmesine karşı direnç

W1

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna)

65 N

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine)

65 N

50 mm'de bir boyuna germe kuvveti

120 N

50 mm'de bir enine germe kuvveti

100 N

Sünme kapasitesi

50 %

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 50 °C

Renk

Beyaz

Su buharı difüzyonuna eşit min./maks. hava katmanı kalınlığı /koşullar

0,25-5,5 m / EN 1931 ile uyumlu

Genişlik

1,5 m

Geçici çatı kaplama/geçici kaplama için uygunluk

2 Hafta

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çatı izolasyon membranı WÜTOP metal SK

ROOFUNDRLAYSTR-METAL-SK-L24-W1,5M-36SM

x 36 m2
Çivi sızdırmazlık bandı, EURASOL PE

NLSEALTPE-PE-3X60MM-30M

Tested, one-sided adhesive sealing tape for rainproof sealing of nail and screw penetration points on underlay membranes and roof protection films. EURASOL is ideally suited for use with WÜTOP Trio and WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 ad.
Folyo yapıştırıcı, WÜTOP

ADH-ROOFSHT-WUETOP-310ML

Tested system adhesive for permanent sealing of vapour retarders/barriers indoors without a clamping batten
Folyo yapıştırıcı, WÜTOP

ADH-ROOFSHT-WUETOP-600ML

Tested system adhesive for permanent sealing of vapour retarders/barriers indoors without a clamping batten
x 20 ad.
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL Max

ADHSEALTPE-(EURASOL-MAX)-60MM

Particularly adhesive, UV- and weather-resistant adhesive tape for airtight and wind-tight bonding of underlay membranes and roof protection films, vapour barriers, vapour retarders and façade membranes.
x 6 ad.
Ypşk. sızd. bandı, çift taraflı WÜTOP foilfix Plus

ADHSEALTPE-DB-(FOILFIX-PLUS)-12MMX16M

Quick and easy-to-apply adhesive film or airtight and windproof connection bonding for indoor and outdoor use.
x 8 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

ADHSEALTPE-EURASOL-CONTAPE-B110MM-L30M

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
x 3 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cephe İzolasyon membranı WÜTOP Thermo Fassade

FCNGSHT-THERMO-2SK-L50M-W1,5M-75SM

The UV-stabilised façade membrane is suitable for all back-ventilated façade structures with closed and open claddings with an open joint portion of max 40 % of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm
x 75 m2
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL

EURASOL-TEK TARAFLI BANT 60MM

Extremely strong, versatile adhesive sealing tape for airtight and windproof bonding of non-breathable membranes, vapour barriers and vapour retarders and for airtight butt joint bonding of OSB boards