WÜTOP SD Vario PLUS
WÜTOP SD Vario PLUS
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Bez taśm samoprzylepnych |
Ciężar powłoki na m² | 100 g |
Długość rolki | 50 m |
Szerokość rolki | 1,5 m |
Obszar | 75 m² |
Ilość rolek na palecie | 20 szt |
Materiał | Poliamid - PA |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Grubość | 0,5 mm |
Klasa materiału budowlanego/warunki | B-s1, d0 / DIN EN 13501-1 |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 65 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 65 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 120 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 100 N |
Rozciągliwość | 50 % |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 50 °C |
Kolor | Biały |
Min./maks grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji woda-opary/warunki | 0,25-5,5 m / Spełnia wymagania EN 1931 |
Szerokość | 1,5 m |
Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia | 2 Tygodnie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!