WÜTOP SD Vario PLUS
WÜTOP SD Vario PLUS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Uten selvklebende strips |
Beleggvekt per m² | 100 g |
Rullengde | 50 m |
Rullbredde | 1,5 m |
Område | 75 m² |
Antall ruller per pall | 20 STK |
Materiale | Polyamid - PA |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 80 °C |
Tykkelse | 0,5 mm |
Byggevareklasse/betingelser | B-s1, d0 / i henhold til DIN EN 13501-1 |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Motstand mot videre riving (på langs) | 65 N |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 65 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 120 N |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 100 N |
Strekkapasitet | 50 % |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 50 °C |
Farge | Hvit |
Min./maks. luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | 0,25-5,5 m / i henhold til EN 1931 |
Bredde | 1,5 m |
Egnet for midlertidig takbelegg | 2 Uker |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.