Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

WÜTOP SD Vario PLUS

WÜTOP SD Vario PLUS

Cikksz. 0681000024
EAN 4065233077249
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
Variable-humidity vapour retarder with a very high fire rating and for roof retreatment using the sub and top process without verification by calculation
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Öntapadó szalag nélkül

Felületsúly m²-enként

100 g

Tekercshossz

50 m

Tekercsszélesség

1.5 m

Felület

75 m²

Görgők száma raklaponként

20 darab

Anyag

PA – Poliamid

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 80 °C

Vastagság

0.5 mm

Építőanyag-osztály/feltételek

B-s1, d0 – Nehezen gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint

Vízátfolyással szembeni ellenállás

W1

Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú)

65 N

Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú)

65 N

Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél

120 N

Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél

100 N

Nyújthatóság

50 %

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 50 °C

Szín

Fehér

Min./max. levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek

0,25-5,5 m / Az EN 1931 előírásaival összhangban

Szélesség

1.5 m

Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak

2 Hetek

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alátétcsík tetőhöz, WÜTOP metal SK

ROOFUNDRLAYSTR-METAL-SK-L24-W1,5M-36SM

WUETOP
x 36 m2
EURASOL® PE szegzáró szalag

NLSEALTPE-PE-3X60MM-30M

EURASOL
Tesztelt egyoldalú ragasztószalag alátétfóliák és tetőfóliák szeg- és csavaráthatolási pontjainak eső elleni tömítéséhez. Az EURASOL ideálisan használható WÜTOP Trio és WÜTOP Trio Plus/SK fóliákhoz.
x 5 db
Fóliaragasztó WÜTOP®

RAGASZTÓ WÜTOP 310 ML

Tesztelt rendszerragasztó a párazáró/párafékező fóliák rögzítőléc nélküli tartós rögzítésére a DIN 4108-7/SIA 180 szabvány szerint.
Fóliaragasztó WÜTOP®

ADH-ROOFSHT-WUETOP-600ML

Tesztelt rendszerragasztó a párazáró/párafékező fóliák rögzítőléc nélküli tartós rögzítésére a DIN 4108-7/SIA 180 szabvány szerint.
x 20 db
Tömítő ragasztószalag, EURASOL® MAX

TÖMÍTŐSZALAG-(EURASOL-MAX)-60MM

EURASOL
Különösen jól tapadó, UV- és időjárásálló ragasztószalag membránalátétek és tetőfóliák, párazárók, páragátlók és homlokzati membránok lég- és légáramlásmentesen záró ragasztására.
x 6 db
Töm. rag.szalag, kétoldalas, WÜTOP foilfix Plus

ADHSEALTPE-DB-(FOILFIX-PLUS)-12MMX16M

WUETOP
Quick and easy-to-apply adhesive film or airtight and windproof connection bonding for indoor and outdoor use.
x 8 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Homlokzati alátétfólia, WÜTOP Thermo Fassade

FCNGSHT-THERMO-2SK-L50M-W1,5M-75SM

WUETOP
The UV-stabilised façade membrane is suitable for all back-ventilated façade structures with closed and open claddings with an open joint portion of max 40 % of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm
x 75 m2
EURASOL® tömítő ragasztószalag

RAGASZTÓSZALAG-1OLDALI-EURASOL-60MMX25M

EURASOL
Rendkívül jól tapadó, sokoldalú ragasztószalag tető membránalátétek, párazárók, páragátlók és OSB-lapok légzáró ragasztására.