WÜTOP SD Vario PLUS
WÜTOP SD Vario PLUS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Sin cintas autoadhesivas |
Peso de recubrimiento por m² | 100 g |
Longitud del rollo | 50 m |
Anchura de rollo | 1,5 m |
Área | 75 m² |
Número de rollos por palet | 20 Uds |
Material | Poliamida (PA) |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 80 °C |
Grosor | 0,5 mm |
Clase de materiales de construcción/condiciones | B-s1, d0 / según DIN EN 13501-1 |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 65 N |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 65 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 120 N |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 100 N |
Capacidad de elasticidad | 50 % |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 50 °C |
Color | Blanco |
Grosor mínimo/máximo de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua/condiciones | 0,25-5,5 m / según EN 1931 |
Anchura | 1,5 m |
Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provisionales | 2 semanas |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!