WÜTOP PP Plus 190
WÜTOP PP Plus 190
WUETOP
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Con cintas autoadhesivas recíprocamente |
Peso de recubrimiento por m² | 190 g |
Longitud del rollo | 50 m |
Área | 75 m² |
Número de rollos por palet | 20 Uds |
Material | PP - Polipropileno |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 90 °C |
Grosor | 0,75 mm |
Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provisionales | 8 semanas |
Clase de materiales de construcción/condiciones | E / según DIN EN 13501-1 |
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua | 0,1 m |
Condiciones de espesor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua | según EN 1931 |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 260 N |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 340 N |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 220 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 300 N |
Capacidad de elasticidad | 90 % |
Condiciones de la temperatura de curvatura en frío | según EN 1109 |
Se puede utilizar como tela asfáltica y tachuela preliminar | 8 semanas |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!