WÜTOP PP Plus 190
WÜTOP PP Plus 190
WUETOP
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Öntapadó szalaggal, fordítottan |
Felületsúly m²-enként | 190 g |
Tekercshossz | 50 m |
Felület | 75 m² |
Görgők száma raklaponként | 20 darab |
Anyag | PP – Polipropilén |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 90 °C |
Vastagság | 0.75 mm |
Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak | 8 Hetek |
Építőanyag-osztály/feltételek | E – Gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint |
Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték | 0.1 m |
Min. levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték feltételei | Az EN 1931 előírásaival összhangban |
Vízátfolyással szembeni ellenállás | W1 |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú) | 260 N |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú) | 340 N |
Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél | 220 N |
Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél | 300 N |
Nyújthatóság | 90 % |
Hideghajlítási hőmérséklet feltétel | Az EN 1109 előírásaival összhangban |
Alkalmas előzetes burkolatnak palához | 8 Hetek |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!