WÜTOP PP Plus 170
WÜTOP PP Plus 170
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Z taśmami samoprzylepnymi odwrotnymi |
Ciężar powłoki na m² | 170 g |
Długość rolki | 50 m |
Obszar | 75 m² |
Ilość rolek na palecie | 20 szt |
Materiał | Polipropylen - PP |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Grubość | 0,7 mm |
Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia | 6 Tygodnie |
Klasa materiału budowlanego/warunki | B-s1, d0 / DIN EN 13501-1 |
Zastępczy opór dyfuzyjny Sd (grubość warstwy powietrza) | 0,1 m |
Zastępczy opór dyfuzyjny Sd (grubość warstwy powietrza) - warunki | Spełnia wymagania EN 1931 |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 200 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 220 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 250 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 285 N |
Rozciągliwość | 90 % |
Temperatura gięcia na zimno - warunki | Spełnia wymagania EN 1109 |
Odpowiednie jako wstępne pokrycie dachu pod płytkę łupkową | 6 Tygodnie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!