WÜTOP PP Plus 170
WÜTOP PP Plus 170
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107261.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/169154.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40419.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/47470792.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Med selvklebende strips |
Beleggvekt per m² | 170 g |
Rullengde | 50 m |
Område | 75 m² |
Antall ruller per pall | 20 STK |
Materiale | Polypropylen |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 90 °C |
Tykkelse | 0,7 mm |
Egnet for midlertidig takbelegg | 6 Uker |
Byggevareklasse/betingelser | B-s1, d0 / i henhold til DIN EN 13501-1 |
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | 0,1 m |
Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | i henhold til EN 1931 |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Motstand mot videre riving (på langs) | 200 N |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 220 N |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 250 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 285 N |
Strekkapasitet | 90 % |
Betingelser for kaldbøyingstemperatur | i henhold til EN 1109 |
Egnet som midlertidig takbelegg for skiver | 6 Uker |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.