Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

WÜTOP PP Plus 170

WÜTOP PP Plus 170

Cikksz. 0681001114
EAN 4065233077256
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
The expert product for terraced houses with an increased fire protection class and temperature resistance, as well as extended outdoor exposure time/temporary roofing function. With a high-quality, airtight monolithic TPU membrane as a functional layer.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Öntapadó szalaggal, fordítottan

Felületsúly m²-enként

170 g

Tekercshossz

50 m

Felület

75 m²

Görgők száma raklaponként

20 darab

Anyag

PP – Polipropilén

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 90 °C

Vastagság

0.7 mm

Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak

6 Hetek

Építőanyag-osztály/feltételek

B-s1, d0 – Nehezen gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint

Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték

0.1 m

Min. levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték feltételei

Az EN 1931 előírásaival összhangban

Vízátfolyással szembeni ellenállás

W1

Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú)

200 N

Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú)

220 N

Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél

250 N

Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél

285 N

Nyújthatóság

90 %

Hideghajlítási hőmérséklet feltétel

Az EN 1109 előírásaival összhangban

Alkalmas előzetes burkolatnak palához

6 Hetek

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Párafékező fólia, WÜTOP® DB 2

WÜTOP DB2 PÁRAFÉKEZŐ RTG. 50M-1,5M-75M2

WUETOP
Páraáteresztő, nedvességszabályozó, légzáró és egyszerűen beszerelhető párafékező fólia belső renoválásokhoz és padlásszobák átalakításához. Páraáteresztő alátétekkel és tetőfóliákkal való együttes használatra
x 75 m2
Változó Sd értékű párafékező fólia, WÜTOP® Thermo Vario SD

WÜTOP VARIO SD PÁRAFÉKEZŐ RTG. 1,5M-50M

Változó Sd értékű párafékező fólia, a poliészter technológia előnyeivel
x 75 m2
WÜTOP hüvely

AY-CUFF-D-4-8MM-BRK/BA

WUETOP
For rapid and permanent sealing of openings
x 10 db
EURASOL® PE szegzáró szalag

NLSEALTPE-PE-3X60MM-30M

EURASOL
Tesztelt egyoldalú ragasztószalag alátétfóliák és tetőfóliák szeg- és csavaráthatolási pontjainak eső elleni tömítéséhez. Az EURASOL ideálisan használható WÜTOP Trio és WÜTOP Trio Plus/SK fóliákhoz.
x 5 db
Csatlakozás ragasztó, All-in-One

CONADH-(ALL-IN-ONE)-310ML

For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.
Tömítő ragasztószalag, EURASOL® MAX

TÖMÍTŐSZALAG-(EURASOL-MAX)-60MM

EURASOL
Különösen jól tapadó, UV- és időjárásálló ragasztószalag membránalátétek és tetőfóliák, párazárók, páragátlók és homlokzati membránok lég- és légáramlásmentesen záró ragasztására.
x 6 db
EURASOL® Thermo HT tömítő ragasztószalag

RAGASZTÓSZLG-EURASOL-THERMO-HT-60MMX25M

EURASOL
Tömítő ragasztószalag kiemelkedően nagy tapadóerővel az igényelt lég- és légáramlásmentesen záró kötésekhez bel- és kültéren egyaránt. Az erős ragasztófólia tartósan tapad számos aljzathoz, különösen a Wütop thermofóliákhoz.
x 10 db