WÜTOP PP Plus 170
WÜTOP PP Plus 170
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107261.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/169154.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40419.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/47470792.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Konstrukce | S oboustrannou samolepicí páskou |
Plošná hmotnost na m² | 170 g |
Délka role | 50 m |
Plocha | 75 m² |
Počet rolí na paletu | 20 ks |
Materiál | PP |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 90 °C |
Tloušťka | 0,7 mm |
Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí | 6 Týdny |
Třída / podmínky stavebních hmot | B-s1, d0 / Podle normy DIN EN 13501-1 |
Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par | 0,1 m |
Podmínky pro tloušťku vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par | podle normy EN 1931 |
Odolnost proti průniku vody | W1 |
Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 200 N |
Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 220 N |
Příčná tažná síla při 50 mm | 250 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 285 N |
Roztažnost | 90 % |
Podmínky pro teplotu při ohýbání zastudena | podle normy EN 1109 |
Vhodné jako difuzní fólie pro břidlice | 6 Týdny |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!