WÜTOP® First- und Gratrolle Strong
WÜTOP First- und Gratrolle Strong
ROLLFIRST-WÜTOP-STRONG-ROT-0,39X20M
Art.-Nr. 0681000425
EAN 4062856523870
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lässt sich schnell und problemlos verarbeiten
- Extrem Robust durch geklebte und genähte Verbindung zwischen dem Geotextil und Aluminium
- Das Klebesystem wird durch das Abziehen der Abdeckfolie aktiviert
- Durch die Formgebung wird eine optimale Anpassungsfähigkeit erreicht
- Sorgt es für eine optimale Belüftung nach DIN 4108
- Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 170 cm²/lfm
4 x 5 Meter Rolle
Datenblätter(X)
- Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein
- WÜTOP® Rollfirst wird mittig auf den Anfang der First- oder Gratlatte getackert
- Das Abdeckpapier des Klebers 50–70 cm entfernen
- Den Kleber auf beiden Seiten gleichzeitig fest an die oberste Ziegelreihe andrücken und sauber ins Wellental eindrücken, ggf. alle 1–2 m zusätzlich festtackern
- Das Schneiden von WÜTOP®-STRONG Rollfirst ist mit einer normalen Schere möglich
Farbe | Rot |
Rollenlänge | 5 m |
Rollenbreite | 390 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Lüftungsquerschnitt | 170 cm² |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Temperaturbeständigkeit min. | -30 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
Länge | 20 m |