WÜTOP® Filmfix Plus dobbeltsidig selvklebende tetningstape
Tetningstape, dobbeltsidig WÜTOP Folietape Plus
WÜTOP FOLIETAPE PLUS - 12MM / 16M
WUETOP
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Umiddelbart og varig feste
- Ekstrem limeevne til mange typiske byggematerialer
- De festede filmene glir ikke
- Spesielt sterk limfilm for ekstra pålitelighet
Enkel, rask og ren påføring
- Tidsbesparende påføring ved hjelp av rullehåndtaket, for både venstre- og høyrehendte brukere
- Et utstikk på separeringsfolien gjør det lettere å fjerne utløserfilmen
- Ingen herdetid
- Kan rives av med hånden
Samsvar med EnEV 2016, DIN 4108-7
- Kan benyttes uten klemlist
- Beskytter mot varmetap og muggsoppdannelse
- Aldringsbestandig
- Løsemiddelfri
- Bestandig mot frost
Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler merkinger av byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.
Vi anbefaler å bruke WÜTOP dampbremser for optimale resultater.
Kan ikke brukes i svømmebassengområder.
Stivner permanent etter 24 timer.
Under høye sesongtemperaturer ≥ +70¬°C uten overdekking, er ekstra mekanisk feste påkrevd.
- Permanent elastisk, lufttett klebing eller forsegling av koblinger eller skjøter på dampsperrer og dampbremser i henhold til den tyske energisparingsforordningen EnEV 2016.
- Liming av skjøter og overlappinger i fasade- og undertaksmembraner
- Liming/forsegling av diffusjonstette og diffusjonsåpne tetningsbånd under montering av vinduer og dører.
Påfør Wütop Folietape Plus direkte fra rullen på én side av den tørre, støv- og fettfrie dampbremsen/dampsperren eller direkte på underlaget.
Fiberplater eller porøse materialoverflater må forbehandles med 'Eurasol Heftplus Primer', eller 'Primer for byggtape' for å øke vedheften.
Folien kleber deretter med utslippssløyfen for strekkavlastning, og festes ved å presse.
Klebstoffbasis | Termoplastisk elastomer |
Farge | Gjennomsiktig |
Rullengde | 16 m |
Tykkelse | 2,5 mm |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 35 °C |
Ultrafiolettresistens | Nei |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C |