WÜRTH by Roto Verdunkelungsrollo
Verdunkelungsrollo
ROLLO-VERD-IN-WEISS-ZRV-M-QX-055/078
Art.-Nr. 9501022289
EAN 5901337703617
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das WÜRTH by Roto Verdunkelungsrollo bietet effektiven Lichtschutz und schafft dunkle, angenehme Räume
Es eignet sich besonders für Situationen, in denen Helligkeit störend wirkt, z. B. beim Schlafen oder Fernsehen
- Einfache, stufenlose Bedienung und stilvolles Design machen es zur idealen Innenausstattung für jedes Dachfenster
- Kein Lichteinfall und nahezu vollständige Verdunkelung durch beschichteten Stoff und passgenaue Führungsschienen
- Stufenlos verstellbar hält in jeder gewünschten Position
- Ideal geeignet, wenn die Verdunkelung des Raumes oberste Priorität hat bspw. für erholsamen Schlaf
- Bequeme manuelle Bedienung
- Maximale Montagefreundlichkeit dank vorgesteckter Schrauben und Vorfixierung durch Klebestreifen
- Wird zusätzlich ein Wärmeschutz benötigt, empfiehlt sich die Kombination mit außenliegenden Sonnenschutzprodukten wie Außenrollladen oder Außenrollo Screen.
- Drei moderne Farbvarianten – Weiß, Beige oder Dunkelgrau - passend zum Einrichtungsstil
- Führungsschiene seitlich in der Farbe Weiß
Datenblätter(X)
Das manuell bedienbare Verdunkelungsrollo bietet zuverlässigen Schutz vor unerwünschtem Tageslicht und ermöglicht nahezu vollständige Verdunkelung – zu jeder Tageszeit.
- Durch einen beschichteten Stoff und passgenaue seitliche Führungsschienen wird der Lichteinfall auf ein Minimum reduziert.
- Egal ob für erholsamen Schlaf, ungestörte Mittagspausen oder ein echtes Heimkino-Erlebnis am Tag – das Rollo sorgt für optimale Bedingungen, wenn vollständige Dunkelheit gewünscht ist. Es lässt sich stufenlos in jeder gewünschten Position anhalten und passt sich somit flexibel an individuelle Bedürfnisse an.
- Wird zusätzlich ein Wärmeschutz benötigt, empfiehlt sich die Kombination mit außenliegenden Sonnenschutzprodukten wie dem Außenrollladen Solar, Außenrollladen Elektro 230V oder dem Außenrollo Screen.
Typ | ZRV-M-01-055/078-Qx |
Farbe | Weiß |