WÜRTH by Roto Tageslichtrollo
Innenrollo
ROLLO-IN-DUGRAU-ZRE-M-QX-066/118
Art.-Nr. 9501022410
EAN 5901337703488
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das WÜRTH by Roto Tageslichtrollo bietet die perfekte Lösung für Sichtschutz und angenehme Helligkeit im Wohnraum
Es ist stufenlos verstellbar, manuell bedienbar und lässt sich ideal mit einem Außenrollladen oder Außenrollo Screen kombinieren – für optimalen Licht-, Sicht- und Hitzeschutz unter dem Dach
- Helle und freundliche Räume mit Blend- und Sichtschutz dank lichtdurchlässiger Stoffe
- Stufenlos verstellbar hält in jeder gewünschten Position
- Ideal geeignet, wenn helle Räumlichkeiten und die Wahrung der Privatsphäre oberste Priorität haben
- Drei moderne Farbvarianten – Weiß, Beige oder Dunkelgrau passend zum Einrichtungsstil
- Bequeme manuelle Bedienung z. B. im Wohn-, Schlaf oder Badezimmer
- Führungsschiene seitlich in der Farbe Weiß
- Maximale Montagefreundlichkeit dank vorgesteckter Schrauben und Vorfixierung durch Klebestreifen
Datenblätter(X)
Das Tageslichtrollo sorgt für angenehmes, natürliches Licht in Wohn- und Arbeitsräumen und schützt gleichzeitig zuverlässig vor neugierigen Blicken
- Optimal zu Kombinieren mit einem außenliegenden Sonnenschutz wie dem Außenrollladen Elektro 230V, dem Außenrollladen Solar oder dem Außenrollo Screen
- Während die Außenausstattung effektiv vor Hitze schützt, regelt das Innenrollo gezielt den Lichteinfall und die Sicht nach innen – für perfekte Licht- und Klimabedingungen zu jeder Tageszeit
- Maximale Montagefreundlichkeit dank vorgesteckter Schrauben und Vorfixierung durch Klebestreifen
- Passend für alle Würth by Roto Schwingfenster
Typ | ZRE-M-06-066/118-Qx |
Farbe | Dunkelgrau |