Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH by Roto Schwingfenster mit 2-fach Isolierverglasung

Schwingfenster Kunststoff 2-fach verglast
SWNGFE-2G-KST-WEISS-Q42C-134/140

Art.-Nr. 9501022264

EAN 4048001943946

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH by Roto Schwingfenster mit 2-fach Isolierverglasung

Art.-Nr. 9501022264
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
Schwingfenster mit einzigartiger Montagefreundlichkeit, aus weißem Kunststoff-Hohlkammerprofil für hohe Stabilität und Lebensdauer

Das WÜRTH by Roto Schwingfenster wurde gezielt für die Anforderungen professioneller Verarbeiter entwickelt – das clevere Stecksystem mit akustischer Klick-Rückmeldung ermöglicht eine fehlerfreie, sichere und schnelle Montage in nur wenigen Schritten.



Einzigartige Montagefreundlichkeit und Zeitersparnis


  • Fehlerfreie, sichere und schnelle Montage dank cleverem Stecksystem mit akustischer Klick-Rückmeldung

  • Höhere Montagesicherheit und Einbaugeschwindigkeit durch umfassende Vormontage von Einbauwinkeln und Folienanschluss zum Anschluss an die luftdichte Ebene ab Werk


Hervorragende Produktqualität für absolute Sicherheit


  • Hohe Stabilität und Lebensdauer durch faserverstärktes Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Stahlarmierung

  • Nachträgliche Einstellmöglichkeit dank flexibler Nachjustierung des Flügels


Gute Energieeffizienz für höchste Kundenzufriedenheit


  • Mehr Komfort, mehr Wohnqualität und niedrigere Heizkosten durch UW-Wert von nur 1,2 W/m2K

  • Perfekte Tageslichtplanung, verfügbar in 16 Fenstergrößen

  • Effiziente Belüftung und einfache Reinigung durch mittige Schwingachse und komfortable Putzstellung


Perfekte Lösungen für jede Einbausituation


  • Clevere Lösung für Renovierung und Neubau (mit Eindeckrahmen Standard und Renovierung)

  • Im Neubau überall wo Schwingfenster benötigt werden

  • Bei Renovierungen für den 1:1 Austausch alter Dachfenster auf bestehende Innenverkleidung mit weniger Schmutz auf der Baustelle und einer deutlichen Zeitersparnis

  • Geeignet für Dachneigungen von 15° bis 79°


  • Außenabdeckung Aluminium in der Farbe Anthrazit-Metallic R703

  • Ausführung manuell mit obenliegender Verschlussmechanik mit Einhandgriff
Hinweis

Die Anlieferung erfolgt mit einem 40t LKW. Eine Ablademöglichkeit muss kundenseitig vorhanden sein.


Bitte beachten Sie dies bei der Bestellung und Angabe der Lieferadresse.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schwingfenster für Dachneigugen von 15° bis 79° perfekt geeignet für Neubau oder Renovierung:



  • Schwingfenster in 16 gängigen Größen für den 1:1-Austausch gängiger Fabrikate auf vorhandene Innenverkleidungen

  • Schneller und sauberer Einbau innerhalb kurzer Zeit

  • Minimaler Aufwand auf der Baustelle – keine großen Umbauarbeiten nötig

  • Perfekt geeignet für Modernisierung und Sanierung. Auch bei schwierigen Einbausituationen, wie etwa über Badewannen oder Küchenzeilen, ermöglicht der obenliegende Griff eine komfortable Bedienung.

  • Der mittig gelagerte Fensterflügel sorgt für optimalen Luftaustausch, während die integrierte Reinigungsposition eine bequeme Reinigung von innen erlaubt.

  • Für den Einbau in Nass- und Trockenräume

Typ

Q42C-134/140

Rahmenbreite

1340 mm

Rahmenlänge

1394 mm

Produktgewicht (per Stück)

76,200 kg

Technische Werte
Glasart 2-fach-Verglasung 3-fach-Verglasung
Eigenschaft Bedingung Einheit Q4 2C K100WU Q4 3C K100WU
Dachneigung 15° - 79° 15° - 79°
Wärmedämmwert des Elementes nach DIN EN ISO 10077,
DIN EN ISO 12567-2
UW [W/(m²K)] 1,2 0,94
Schalldämm-Mass nach EN ISO 20140-3,
EN ISO 717-1
RWP-Wert (C; Ctr) [dB] 37 (-2;-5) dB 38 (-2;-6) dB
Schallschutzklasse gemäß VDI-Richtlinie 2719 3 3
Luftdurchlässigkeitsklasse nach DIN EN 12207 4 4
Wärmedämmwert der Scheibe nach DIN EN 673 Ug [W/(m²K)] 1 0,7
Gesamtenergiedurchlassgrad nach DIN EN 410 g-Wert [%] 51 47
Lichttransmissionsgrad nach DIN EN 410 TL-Wert [%] 71 63
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten nach DIN EN 12210 [%] C5 C5
Widerstandsfähigkeit gegen Schnee Dauerlasten ESG4/16/VSG6 ESG4/12/ESG4/12/VSG6
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 B-s3,d0 B-s3,d0
Schutz gegen Brand von außen nach DIN EN 13501-5 Broof(t1) Broof(t1)
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 E 1200 E 1200
Stoßfestigkeitsklasse nach DIN EN 13049 4 - 700 mm 4 - 700 mm
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen nach DIN EN 14609: 2004 [N] 350 350
Montagekenndaten
Schwing-
fenster-Größe
Blendrahmen-
außenmaß (mm)
Innenfutter-
lichtmaß (mm)
Flügelrahmen-
außenmaß (mm)
Flügelrahmen-
lichtmaß (mm)
Lichtfläche (m²) Lüftungsfläche (m²)
055/078 550/774 495/719 467/688 381/571 0,22
055/098 550/974 495/919 467/888 381/771 0,29
066/098 660/974 605/919 577/888 491/771 0,38
066/118 660/1174 605/1119 577/1088 491/971 0,48
078/098 780/974 725/919 697/888 611/771 0,47
078/118 780/1174 725/1119 697/1088 611/971 0,59 0,72
078/140 780/1394 725/1339 697/1308 611/1191 0,73 0,88
078/160 780/1596 725/1541 697/1510 611/1393 0,85 0,98
094/118 942/1174 887/1119 859/1088 773/971 0,75 0,89
094/140 942/1394 887/1339 859/1308 773/1191 0,92 1,02
094/160 942/1596 887/1541 859/1510 773/1393 1,08 1,11
114/118 1140/1174 1085/1119 1057/1088 971/971 0,94 1,04
114/140 1140/1394 1085/1339 1057/1308 971/1191 1,16 1,17
114/160 1140/1596 1085/1541 1057/1510 971/1393 1,35 1,26
134/140 1340/1394 1285/1339 1257/1308 1171/1191 1,39 1,32
134/160 1340/1596 1285/1541 1257/1510 1171/1393 1,63 1,42
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
WÜRTH by Roto Anschlussschürze Außen

SHUERZ-AUS-ASA-ECO-QX-134/XXX

Anschlussschürze Außen - Regensicherer und winddichter Anschluss für Dachfenster
x 1 St.
WÜRTH by Roto Eindeckrahmen Renovierung/Austausch

RAHM-DAFENST-RENO-EDW-AV2-QX-134/140

Eindeckrahmen aus Aluminium speziell für die Renovierung (Austausch Dachfenster von 1991 - 2000) - für einen präzisen, sicheren und regendichten Einbau
x 1 St.
WÜRTH by Roto Eindeckrahmen Standard

RAHM-DAFENST-STND-EDW-QX-134/140

Eindeckrahmen aus Aluminium für den Standardeinbau (Neubau oder Austausch seit 2000) - für einen präzisen, sicheren und regendichten Einbau
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP Thermo ND Plus

DBAHN-THERMO-ND-PLUS-2SK-75QM

Die perforationssichere Dachunterspannbahn aus Polyester
x 75 m2
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-310ML

Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
Klebedichtband EURASOL MAX

KLEBDIBA-(EURASOL-MAX)-100MM

Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren, Dampfbremsen, Fassadenbahnen
x 2 St.
WÜRTH by Roto Verdunkelungsrollo

ROLLO-VERD-IN-WEISS-ZRV-M-QX-134/140

Verdunkelungsrollo – effektiver Schutz vor Helligkeit durch zuverlässige Verdunkelung. Schnell und einfach zu montieren
x 1 St.
WÜRTH by Roto Verdunkelungsrollo

ROLLO-VERD-IN-BEIGE-ZRV-M-QX-134/140

Verdunkelungsrollo – effektiver Schutz vor Helligkeit durch zuverlässige Verdunkelung. Schnell und einfach zu montieren
x 1 St.
WÜRTH by Roto Verdunkelungsrollo

ROLLO-VERD-IN-DUGRAU-ZRV-M-QX-134/140

Verdunkelungsrollo – effektiver Schutz vor Helligkeit durch zuverlässige Verdunkelung. Schnell und einfach zu montieren
x 1 St.
WÜRTH by Roto Außenrollladen Elektro

ROLLAD-AUS-230V-ZRO-E-QX-134/140

Außenrollladen Elektro für Dachfenster mit Standardmaß bietet zuverlässigen Hitze- und Kälteschutz sowie komplette Verdunkelung, bequem bedienbar per Schalter oder optional integrierbar ins Smart-Home-System
x 1 St.
WÜRTH by Roto Außenrollo Screen

ROLLO-AUS-SCRN-ZAR-M-QX-134/XXX

Außenrollo Screen bietet wirksamen und wirtschaftlichen Hitzeschutz bei gleichzeitigem Tageslichteinfall, lässt sich einfach von innen montieren und ist witterungsbeständig sowie leicht zu bedienen
x 1 St.
WÜRTH by Roto Tageslichtrollo

ROLLO-IN-WEISS-ZRE-M-QX-134/140

Tageslichtrollo – sorgt für angenehmes, blendfreies Licht und schützt zuverlässig vor unerwünschten Blicken; schnell und einfach zu montieren
x 1 St.
WÜRTH by Roto Tageslichtrollo

ROLLO-IN-BEIGE-ZRE-M-QX-134/140

Tageslichtrollo – sorgt für angenehmes, blendfreies Licht und schützt zuverlässig vor unerwünschten Blicken; schnell und einfach zu montieren
x 1 St.
WÜRTH by Roto Tageslichtrollo

ROLLO-IN-DUGRAU-ZRE-M-QX-134/140

Tageslichtrollo – sorgt für angenehmes, blendfreies Licht und schützt zuverlässig vor unerwünschten Blicken; schnell und einfach zu montieren
x 1 St.
WÜRTH by Roto Außenrollladen Solar

ROLLAD-AUS-SOLAR-ZRO-S-QX-134/140

Außenrollladen Solar für Dachfenster mit Standardmaß bietet zuverlässigen Hitze- und Kälteschutz sowie komplette Verdunkelung, arbeitet autark dank Solarbetrieb mit eingebautem Akku und ist ideal für Renovierung oder nachträglichen Einbau – ganz ohne Stromnetzanschluss