WÜRTH by Roto Schwingfenster mit 2-fach Isolierverglasung
Schwingfenster Kunststoff 2-fach verglast
SWNGFE-2G-KST-WEISS-Q42C-078/098
Art.-Nr. 9501022254
EAN 4048001943847
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das WÜRTH by Roto Schwingfenster wurde gezielt für die Anforderungen professioneller Verarbeiter entwickelt – das clevere Stecksystem mit akustischer Klick-Rückmeldung ermöglicht eine fehlerfreie, sichere und schnelle Montage in nur wenigen Schritten.
Einzigartige Montagefreundlichkeit und Zeitersparnis
- Fehlerfreie, sichere und schnelle Montage dank cleverem Stecksystem mit akustischer Klick-Rückmeldung
- Höhere Montagesicherheit und Einbaugeschwindigkeit durch umfassende Vormontage von Einbauwinkeln und Folienanschluss zum Anschluss an die luftdichte Ebene ab Werk
Hervorragende Produktqualität für absolute Sicherheit
- Hohe Stabilität und Lebensdauer durch faserverstärktes Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Stahlarmierung
- Nachträgliche Einstellmöglichkeit dank flexibler Nachjustierung des Flügels
Gute Energieeffizienz für höchste Kundenzufriedenheit
- Mehr Komfort, mehr Wohnqualität und niedrigere Heizkosten durch UW-Wert von nur 1,2 W/m2K
- Perfekte Tageslichtplanung, verfügbar in 16 Fenstergrößen
- Effiziente Belüftung und einfache Reinigung durch mittige Schwingachse und komfortable Putzstellung
Perfekte Lösungen für jede Einbausituation
- Clevere Lösung für Renovierung und Neubau (mit Eindeckrahmen Standard und Renovierung)
- Im Neubau überall wo Schwingfenster benötigt werden
- Bei Renovierungen für den 1:1 Austausch alter Dachfenster auf bestehende Innenverkleidung mit weniger Schmutz auf der Baustelle und einer deutlichen Zeitersparnis
- Geeignet für Dachneigungen von 15° bis 79°
- Außenabdeckung Aluminium in der Farbe Anthrazit-Metallic R703
- Ausführung manuell mit obenliegender Verschlussmechanik mit Einhandgriff
Die Anlieferung erfolgt mit einem 40t LKW. Eine Ablademöglichkeit muss kundenseitig vorhanden sein.
Bitte beachten Sie dies bei der Bestellung und Angabe der Lieferadresse.
Datenblätter(X)
Schwingfenster für Dachneigugen von 15° bis 79° perfekt geeignet für Neubau oder Renovierung:
- Schwingfenster in 16 gängigen Größen für den 1:1-Austausch gängiger Fabrikate auf vorhandene Innenverkleidungen
- Schneller und sauberer Einbau innerhalb kurzer Zeit
- Minimaler Aufwand auf der Baustelle – keine großen Umbauarbeiten nötig
- Perfekt geeignet für Modernisierung und Sanierung. Auch bei schwierigen Einbausituationen, wie etwa über Badewannen oder Küchenzeilen, ermöglicht der obenliegende Griff eine komfortable Bedienung.
- Der mittig gelagerte Fensterflügel sorgt für optimalen Luftaustausch, während die integrierte Reinigungsposition eine bequeme Reinigung von innen erlaubt.
- Für den Einbau in Nass- und Trockenräume
Typ | Q42C-078/098 |
Rahmenbreite | 780 mm |
Rahmenlänge | 974 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 38,330 kg |
| Technische Werte | ||||
| Glasart | 2-fach-Verglasung | 3-fach-Verglasung | ||
| Eigenschaft | Bedingung | Einheit | Q4 2C K100WU | Q4 3C K100WU |
| Dachneigung | 15° - 79° | 15° - 79° | ||
| Wärmedämmwert des Elementes | nach DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2 | UW [W/(m²K)] | 1,2 | 0,94 |
| Schalldämm-Mass | nach EN ISO 20140-3, EN ISO 717-1 | RWP-Wert (C; Ctr) [dB] | 37 (-2;-5) dB | 38 (-2;-6) dB |
| Schallschutzklasse | gemäß VDI-Richtlinie 2719 | 3 | 3 | |
| Luftdurchlässigkeitsklasse | nach DIN EN 12207 | 4 | 4 | |
| Wärmedämmwert der Scheibe | nach DIN EN 673 | Ug [W/(m²K)] | 1 | 0,7 |
| Gesamtenergiedurchlassgrad | nach DIN EN 410 | g-Wert [%] | 51 | 47 |
| Lichttransmissionsgrad | nach DIN EN 410 | TL-Wert [%] | 71 | 63 |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten | nach DIN EN 12210 | [%] | C5 | C5 |
| Widerstandsfähigkeit gegen Schnee | Dauerlasten | ESG4/16/VSG6 | ESG4/12/ESG4/12/VSG6 | |
| Brandverhalten | nach DIN EN 13501-1 | B-s3,d0 | B-s3,d0 | |
| Schutz gegen Brand von außen | nach DIN EN 13501-5 | Broof(t1) | Broof(t1) | |
| Schlagregendichtheit | nach DIN EN 12208 | E 1200 | E 1200 | |
| Stoßfestigkeitsklasse | nach DIN EN 13049 | 4 - 700 mm | 4 - 700 mm | |
| Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen | nach DIN EN 14609: 2004 | [N] | 350 | 350 |
| Montagekenndaten | ||||||
| Schwing- fenster-Größe | Blendrahmen- außenmaß (mm) | Innenfutter- lichtmaß (mm) | Flügelrahmen- außenmaß (mm) | Flügelrahmen- lichtmaß (mm) | Lichtfläche (m²) | Lüftungsfläche (m²) |
| 055/078 | 550/774 | 495/719 | 467/688 | 381/571 | 0,22 | |
| 055/098 | 550/974 | 495/919 | 467/888 | 381/771 | 0,29 | |
| 066/098 | 660/974 | 605/919 | 577/888 | 491/771 | 0,38 | |
| 066/118 | 660/1174 | 605/1119 | 577/1088 | 491/971 | 0,48 | |
| 078/098 | 780/974 | 725/919 | 697/888 | 611/771 | 0,47 | |
| 078/118 | 780/1174 | 725/1119 | 697/1088 | 611/971 | 0,59 | 0,72 |
| 078/140 | 780/1394 | 725/1339 | 697/1308 | 611/1191 | 0,73 | 0,88 |
| 078/160 | 780/1596 | 725/1541 | 697/1510 | 611/1393 | 0,85 | 0,98 |
| 094/118 | 942/1174 | 887/1119 | 859/1088 | 773/971 | 0,75 | 0,89 |
| 094/140 | 942/1394 | 887/1339 | 859/1308 | 773/1191 | 0,92 | 1,02 |
| 094/160 | 942/1596 | 887/1541 | 859/1510 | 773/1393 | 1,08 | 1,11 |
| 114/118 | 1140/1174 | 1085/1119 | 1057/1088 | 971/971 | 0,94 | 1,04 |
| 114/140 | 1140/1394 | 1085/1339 | 1057/1308 | 971/1191 | 1,16 | 1,17 |
| 114/160 | 1140/1596 | 1085/1541 | 1057/1510 | 971/1393 | 1,35 | 1,26 |
| 134/140 | 1340/1394 | 1285/1339 | 1257/1308 | 1171/1191 | 1,39 | 1,32 |
| 134/160 | 1340/1596 | 1285/1541 | 1257/1510 | 1171/1393 | 1,63 | 1,42 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!