Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH by Roto Schwingfenster mit 2-fach Isolierverglasung

SWNGFE-2G-KST-WEISS-Q42C-055/078

Art.-Nr. 9501022250

EAN 4048001943809

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH by Roto Schwingfenster mit 2-fach Isolierverglasung

Art.-Nr. 9501022250

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwingfenster mit einzigartiger Montagefreundlichkeit, aus weißem Kunststoff-Hohlkammerprofil für hohe Stabilität und Lebensdauer

Das WÜRTH by Roto Schwingfenster wurde gezielt für die Anforderungen professioneller Verarbeiter entwickelt – das clevere Stecksystem mit akustischer Klick-Rückmeldung ermöglicht eine fehlerfreie, sichere und schnelle Montage in nur wenigen Schritten.



Einzigartige Montagefreundlichkeit und Zeitersparnis


  • Fehlerfreie, sichere und schnelle Montage dank cleverem Stecksystem mit akustischer Klick-Rückmeldung

  • Höhere Montagesicherheit und Einbaugeschwindigkeit durch umfassende Vormontage von Einbauwinkeln und Folienanschluss zum Anschluss an die luftdichte Ebene ab Werk


Hervorragende Produktqualität für absolute Sicherheit


  • Hohe Stabilität und Lebensdauer durch faserverstärktes Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Stahlarmierung

  • Nachträgliche Einstellmöglichkeit dank flexibler Nachjustierung des Flügels


Gute Energieeffizienz für höchste Kundenzufriedenheit


  • Mehr Komfort, mehr Wohnqualität und niedrigere Heizkosten durch UW-Wert von nur 1,2 W/m2K

  • Perfekte Tageslichtplanung, verfügbar in 16 Fenstergrößen

  • Effiziente Belüftung und einfache Reinigung durch mittige Schwingachse und komfortable Putzstellung


Perfekte Lösungen für jede Einbausituation


  • Clevere Lösung für Renovierung und Neubau (mit Eindeckrahmen Standard und Renovierung)

  • Im Neubau überall wo Schwingfenster benötigt werden

  • Bei Renovierungen für den 1:1 Austausch alter Dachfenster auf bestehende Innenverkleidung mit weniger Schmutz auf der Baustelle und einer deutlichen Zeitersparnis

  • Geeignet für Dachneigungen von 15° bis 79°


  • Außenabdeckung Aluminium in der Farbe Anthrazit-Metallic R703

  • Ausführung manuell mit obenliegender Verschlussmechanik mit Einhandgriff
Hinweis

Die Anlieferung erfolgt mit einem 40t LKW. Eine Ablademöglichkeit muss kundenseitig vorhanden sein.


Bitte beachten Sie dies bei der Bestellung und Angabe der Lieferadresse.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schwingfenster für Dachneigugen von 15° bis 79° perfekt geeignet für Neubau oder Renovierung:



  • Schwingfenster in 16 gängigen Größen für den 1:1-Austausch gängiger Fabrikate auf vorhandene Innenverkleidungen

  • Schneller und sauberer Einbau innerhalb kurzer Zeit

  • Minimaler Aufwand auf der Baustelle – keine großen Umbauarbeiten nötig

  • Perfekt geeignet für Modernisierung und Sanierung. Auch bei schwierigen Einbausituationen, wie etwa über Badewannen oder Küchenzeilen, ermöglicht der obenliegende Griff eine komfortable Bedienung.

  • Der mittig gelagerte Fensterflügel sorgt für optimalen Luftaustausch, während die integrierte Reinigungsposition eine bequeme Reinigung von innen erlaubt.

  • Für den Einbau in Nass- und Trockenräume

Typ

Q42C-055/078

Rahmenbreite

550 mm

Rahmenlänge

774 mm

Produktgewicht (per Stück)

27,650 kg

Technische Werte
Glasart 2-fach-Verglasung 3-fach-Verglasung
Eigenschaft Bedingung Einheit Q4 2C K100WU Q4 3C K100WU
Dachneigung 15° - 79° 15° - 79°
Wärmedämmwert des Elementes nach DIN EN ISO 10077,
DIN EN ISO 12567-2
UW [W/(m²K)] 1,2 0,94
Schalldämm-Mass nach EN ISO 20140-3,
EN ISO 717-1
RWP-Wert (C; Ctr) [dB] 37 (-2;-5) dB 38 (-2;-6) dB
Schallschutzklasse gemäß VDI-Richtlinie 2719 3 3
Luftdurchlässigkeitsklasse nach DIN EN 12207 4 4
Wärmedämmwert der Scheibe nach DIN EN 673 Ug [W/(m²K)] 1 0,7
Gesamtenergiedurchlassgrad nach DIN EN 410 g-Wert [%] 51 47
Lichttransmissionsgrad nach DIN EN 410 TL-Wert [%] 71 63
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten nach DIN EN 12210 [%] C5 C5
Widerstandsfähigkeit gegen Schnee Dauerlasten ESG4/16/VSG6 ESG4/12/ESG4/12/VSG6
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 B-s3,d0 B-s3,d0
Schutz gegen Brand von außen nach DIN EN 13501-5 Broof(t1) Broof(t1)
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 E 1200 E 1200
Stoßfestigkeitsklasse nach DIN EN 13049 4 - 700 mm 4 - 700 mm
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen nach DIN EN 14609: 2004 [N] 350 350
Montagekenndaten
Schwing-
fenster-Größe
Blendrahmen-
außenmaß (mm)
Innenfutter-
lichtmaß (mm)
Flügelrahmen-
außenmaß (mm)
Flügelrahmen-
lichtmaß (mm)
Lichtfläche (m²) Lüftungsfläche (m²)
055/078 550/774 495/719 467/688 381/571 0,22
055/098 550/974 495/919 467/888 381/771 0,29
066/098 660/974 605/919 577/888 491/771 0,38
066/118 660/1174 605/1119 577/1088 491/971 0,48
078/098 780/974 725/919 697/888 611/771 0,47
078/118 780/1174 725/1119 697/1088 611/971 0,59 0,72
078/140 780/1394 725/1339 697/1308 611/1191 0,73 0,88
078/160 780/1596 725/1541 697/1510 611/1393 0,85 0,98
094/118 942/1174 887/1119 859/1088 773/971 0,75 0,89
094/140 942/1394 887/1339 859/1308 773/1191 0,92 1,02
094/160 942/1596 887/1541 859/1510 773/1393 1,08 1,11
114/118 1140/1174 1085/1119 1057/1088 971/971 0,94 1,04
114/140 1140/1394 1085/1339 1057/1308 971/1191 1,16 1,17
114/160 1140/1596 1085/1541 1057/1510 971/1393 1,35 1,26
134/140 1340/1394 1285/1339 1257/1308 1171/1191 1,39 1,32
134/160 1340/1596 1285/1541 1257/1510 1171/1393 1,63 1,42
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
WÜRTH by Roto Anschlussschürze Außen

SHUERZ-AUS-ASA-ECO-QX-055/XXX

Anschlussschürze Außen - Regensicherer und winddichter Anschluss für Dachfenster.
x 1 St.
WÜRTH by Roto Eindeckrahmen Renovierung/Austausch

RAHM-DAFENST-RENO-EDW-AV2-QX-055/078

Eindeckrahmen aus Aluminium speziell für die Renovierung (Austausch Dachfenster von 1991 - 2000) - für einen präzisen, sicheren und regendichten Einbau
x 1 St.
WÜRTH by Roto Eindeckrahmen Standard

RAHM-DAFENST-STND-EDW-QX-055/078

Eindeckrahmen aus Aluminium für den Standardeinbau (Neubau oder Austausch seit 2000) - für einen präzisen, sicheren und regendichten Einbau
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP Thermo ND Plus

DBAHN-THERMO-ND-PLUS-2SK-75QM

Die perforationssichere Dachunterspannbahn aus Polyester
x 75 m2
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-310ML

Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
Klebedichtband EURASOL MAX

KLEBDIBA-(EURASOL-MAX)-100MM

Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren, Dampfbremsen, Fassadenbahnen
x 2 St.
WÜRTH by Roto Verdunkelungsrollo

ROLLO-VERD-IN-WEISS-ZRV-M-QX-055/078

Verdunkelungsrollo – effektiver Schutz vor Helligkeit durch zuverlässige Verdunkelung. Schnell und einfach zu montieren
x 1 St.
WÜRTH by Roto Verdunkelungsrollo

ROLLO-VERD-IN-BEIGE-ZRV-M-QX-055/078

Verdunkelungsrollo – effektiver Schutz vor Helligkeit durch zuverlässige Verdunkelung. Schnell und einfach zu montieren
x 1 St.
WÜRTH by Roto Verdunkelungsrollo

ROLLO-VERD-IN-DUGRAU-ZRV-M-QX-055/078

Verdunkelungsrollo – effektiver Schutz vor Helligkeit durch zuverlässige Verdunkelung. Schnell und einfach zu montieren
x 1 St.
WÜRTH by Roto Außenrollladen Elektro

ROLLAD-AUS-230V-ZRO-E-QX-055/078

Außenrollladen Elektro für Dachfenster mit Standardmaß bietet zuverlässigen Hitze- und Kälteschutz sowie komplette Verdunkelung, bequem bedienbar per Schalter oder optional integrierbar ins Smart-Home-System.
x 1 St.
WÜRTH by Roto Außenrollladen Elektro

ROLLAD-AUS-230V-ZRO-E-QX-134/160

Außenrollladen Elektro für Dachfenster mit Standardmaß bietet zuverlässigen Hitze- und Kälteschutz sowie komplette Verdunkelung, bequem bedienbar per Schalter oder optional integrierbar ins Smart-Home-System.
x 1 St.
WÜRTH by Roto Außenrollo Screen

ROLLO-AUS-SCRN-ZAR-M-QX-055/XXX

Außenrollo Screen bietet wirksamen und wirtschaftlichen Hitzeschutz bei gleichzeitigem Tageslichteinfall, lässt sich einfach von innen montieren und ist witterungsbeständig sowie leicht zu bedienen.
x 1 St.
WÜRTH by Roto Tageslichtrollo

ROLLO-IN-WEISS-ZRE-M-QX-055/078

Tageslichtrollo – sorgt für angenehmes, blendfreies Licht und schützt zuverlässig vor unerwünschten Blicken; schnell und einfach zu montieren
x 1 St.
WÜRTH by Roto Tageslichtrollo

ROLLO-IN-BEIGE-ZRE-M-QX-055/078

Tageslichtrollo – sorgt für angenehmes, blendfreies Licht und schützt zuverlässig vor unerwünschten Blicken; schnell und einfach zu montieren
x 1 St.
WÜRTH by Roto Tageslichtrollo

ROLLO-IN-DUGRAU-ZRE-M-QX-055/078

Tageslichtrollo – sorgt für angenehmes, blendfreies Licht und schützt zuverlässig vor unerwünschten Blicken; schnell und einfach zu montieren
x 1 St.
WÜRTH by Roto Außenrollladen Solar

ROLLAD-AUS-SOLAR-ZRO-S-QX-055/078

Außenrollladen Solar für Dachfenster mit Standardmaß bietet zuverlässigen Hitze- und Kälteschutz sowie komplette Verdunkelung, arbeitet autark dank Solarbetrieb mit eingebautem Akku und ist ideal für Renovierung oder nachträglichen Einbau – ganz ohne Stromnetzanschluss.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen