WÜRTH by Roto Dachluke R20 Holz
Dachluke Holz
DLUKE-KALTDA-R20-HO-H1-EDZ-045/073
Art.-Nr. 9501022916
EAN 4068362180835
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache und schnelle Montage durch vormontierten Eindeckrahmen für Ziegel
Ausführung
- Manuelle Bedienung, unten öffnend
- In Holz natur, Außenabdeckung in Alu R703 Antrazit metalic
- Anwendungsbereich Dachneigung: 20° – 65°
- Integrierte Spaltlüftung
- Öffnungsbegrenzer im Griff integriert
- Vollständiges Öffnen möglich
Datenblätter(X)
- Für ungedämmt Dachräume
- Für Dachneigung: 20° – 65°
- Die Einbauanleitung ist zu beachten
Farbe | Anthrazit, metallic |
Höhe | 730 mm |
Breite | 450 mm |
Tiefe | 200 mm |
Typbezeichnung | R20-H1-EDZ-045/073 |
Werkstoff | Holz |