Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH by Roto Dachausstieg R25 in Kunststoff

Dachausstieg Kunststoff
DAUSSTIEG-KALTDA-KST-R25-K1DA-055/080

Art.-Nr. 9501022896

EAN 4068362176005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH by Roto Dachausstieg R25 in Kunststoff

Art.-Nr. 9501022896

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 7 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dachausstieg mit BG-Zulassung in Kunststoff für ungedämmte Dachräume
  • Einfache und schnelle Montage durch vormontierten Eindeckrahmen für Ziegel

  • Erhöhte Individualität und Anpassung an die baulichen Gegebenheiten durch frei umrüstbaren Anschlag auf der Baustelle

  • Für Schornsteinfeger zugelassener Dachausstieg mit BG-Zulassung


Ausführung


  • Manuelle Bedienung, seitlich öffnend

  • In Kunststoff weiß, Außenabdeckung Alu R703 Antrazit metalic

  • Anwendungsbereich: 15 – 79° DN

  • Integrierte Spaltlüftung mit drei Lüftungspositionen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für ungedämmt Dachräume

  • Für Dachneigung: 15° – 79°

  • Die Einbauanleitung ist zu beachten

Farbe

Anthrazit, metallic

Höhe

800 mm

Breite

550 mm

Tiefe

200 mm

Typbezeichnung

R25-K1DA-055/080

Werkstoff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen