Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH by Roto Außenrollo Screen

Außenrollo Screen
ROLLO-AUS-SCRN-ZAR-M-QX-134/XXX

Art.-Nr. 9501022374

EAN 5901337703129

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH by Roto Außenrollo Screen

Art.-Nr. 9501022374
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
Außenrollo Screen bietet wirksamen und wirtschaftlichen Hitzeschutz bei gleichzeitigem Tageslichteinfall, lässt sich einfach von innen montieren und ist witterungsbeständig sowie leicht zu bedienen
  • Der WÜRTH by Roto Außenrollo Screen schützt zuverlässig vor sommerlicher Hitze und ist ideal für den durchgehenden Einsatz während der warmen Jahreszeit

  • Selbst bei geschlossenem Rollo bleibt die volle Funktionalität des Dachfensters erhalten, sodass Öffnen und Lüften weiterhin problemlos möglich sind

  • Die Montage ist einfach und auch nachträglich in kurzer Zeit möglich

  • Der Außenrollo Screen lässt sich mit wenigen Handgriffen manuell bedienen

  • Wirksamer Wärmeschutz - in einfacherer Variante, die viel blendfreies Licht in den Raum lässt

  • Uneingeschränkte Fensterfunktion – das Dachfenster bleibt auch bei geschlossenem Rollo vollständig bedienbar

  • Witterungsbeständig & langlebig – strapazierfähiges schwarzes Gewebe mit PVC-Kunststoffbeschichtung, schmutzunempfindlich und robust

  • Ideal für gut zugängliche Fensterbereiche –einfacher Einbau und direkt einsetzbar

  • Komfortable Handhabung – manuelle Bedienung durch einfaches Einhängen ohne Werkzeug
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zuverlässiger Schutz vor sommerlicher Hitze für Wohn- und Schlafräume

  • Für noch mehr Flexibilität beim Sonnen- und Hitzeschutz empfiehlt sich die Kombination des Außenrollos Screen mit einem innenliegenden Verdunkelungsrollo

  • Während der Außenrollo Screen für wirksamen Wärmeschutz und angenehmes Tageslicht sorgt, ermöglicht das Verdunkelungsrollo zusätzliche nahezu vollständige Verdunkelung – je nach Bedarf und Tageszeit optimal einstellbar

  • Einfach kombinierbar mit den Würth by Roto Schwingfenster und Roto Dachfenster der Serie RotoQ

Typ

ZAR-M-134/XXX-Qx

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen