WÜRTH by Roto Außenrollo Screen
ROLLO-AUS-SCRN-ZAR-M-QX-055/XXX
Art.-Nr. 9501022369
EAN 5901337703075
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Außenrollo Screen bietet wirksamen und wirtschaftlichen Hitzeschutz bei gleichzeitigem Tageslichteinfall, lässt sich einfach von innen montieren und ist witterungsbeständig sowie leicht zu bedienen.
- Der WÜRTH by Roto Außenrollo Screen schützt zuverlässig vor sommerlicher Hitze und ist ideal für den durchgehenden Einsatz während der warmen Jahreszeit.
- Selbst bei geschlossenem Rollo bleibt die volle Funktionalität des Dachfensters erhalten, sodass Öffnen und Lüften weiterhin problemlos möglich sind.
- Die Montage ist einfach und auch nachträglich in kurzer Zeit möglich.
- Der Außenrollo Screen lässt sich mit wenigen Handgriffen manuell bedienen.
- Wirksamer Wärmeschutz - in einfacherer Variante, die viel blendfreies Licht in den Raum lässt.
- Uneingeschränkte Fensterfunktion – das Dachfenster bleibt auch bei geschlossenem Rollo vollständig bedienbar.
- Witterungsbeständig & langlebig – strapazierfähiges schwarzes Gewebe mit PVC-Kunststoffbeschichtung, schmutzunempfindlich und robust.
- Ideal für gut zugängliche Fensterbereiche –einfacher Einbau und direkt einsetzbar.
- Komfortable Handhabung – manuelle Bedienung durch einfaches Einhängen ohne Werkzeug.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zuverlässiger Schutz vor sommerlicher Hitze für Wohn- und Schlafräume.
- Für noch mehr Flexibilität beim Sonnen- und Hitzeschutz empfiehlt sich die Kombination des Außenrollos Screen mit einem innenliegenden Verdunkelungsrollo.
- Während der Außenrollo Screen für wirksamen Wärmeschutz und angenehmes Tageslicht sorgt, ermöglicht das Verdunkelungsrollo zusätzliche nahezu vollständige Verdunkelung – je nach Bedarf und Tageszeit optimal einstellbar.
- Einfach kombinierbar mit den Würth by Roto Schwingfenster und Roto Dachfenster der Serie RotoQ.
Typ | ZAR-M-055/XXX-Qx |