Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH by Roto Außenrollladen Elektro

ROLLAD-AUS-230V-ZRO-E-QX-134/160

Art.-Nr. 9501022368

EAN 4048001944660

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH by Roto Außenrollladen Elektro

Art.-Nr. 9501022368

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Außenrollladen Elektro für Dachfenster mit Standardmaß bietet zuverlässigen Hitze- und Kälteschutz sowie komplette Verdunkelung, bequem bedienbar per Schalter oder optional integrierbar ins Smart-Home-System.
  • Der WÜRTH by Roto Außenrollladen Elektro 230V für den festverdrahteten Anschluss an die Elektroinstallation ist die ideale Ergänzung für Schwingfenster – sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung.

  • Schützt effektiv vor sommerlicher Hitze und winterlicher Kälte und sorgt so ganzjährig für ein angenehmes Raumklima unter dem Dach.

  • Gleichzeitig bietet er eine vollständige Verdunkelung und erhöht den Einbruchschutz.

  • Mit innovativer Klick-Technologie lässt sich der Rollladen schnell und sicher von innen montieren – ganz ohne komplizierte Arbeitsschritte.


Die elektrische 230V-Variante des Außenrollladens überzeugt durch bequeme Bedienung per Wandschalter und nahtlose Integration in die Gebäudeautomation, bietet höchsten Komfort und ist perfekt für Nutzer, die eine festverdrahtete, automatisierbare Lösung bevorzugen.


  • Schneller und einfacher Einbau von innen in wenigen Montageschritten.

  • Hohe Einbausicherheit dank Klick-Technologie.

  • Einfache Integration in eine Gebäuteautomation möglich.

  • Zuverlässiger Schutz vor Hitze und Kälte Gute Lüftungsfunktion bei geschlossenem Rollladen.

  • Bietet zusätzliche Sicherheit vor Einbruch.

  • Gehäuse und Panzer aus Aluminium in der Farbe Anthrazit-Metallic.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Perfekt für den Neubau mit Anschluss an die Elektroinstallation und möglicher Integration in die Gebäudeautomation.

  • Schützt effektiv vor sommerlicher Hitze und winterlicher Kälte und sorgt für eine vollständige Verdunkelung.

  • Für eine flexible Lichtgestaltung tagsüber lässt sich der Außenrollladen optimal mit einem innenliegenden Tageslichtrollo kombinieren – für mehr Komfort, Sichtschutz und individuelle Steuerung des Tageslichts.

  • Der Außenrollladen ermöglicht eine stufenlose Positionierung des Rollladens und erhält die Lüftungsfunktion des Dachfensters.

  • Einfach kombinierbar mit den Würth by Roto Schwingfenster und Roto Dachfenster der Serie RotoQ

Typ

ZRO-E-134/160-Qx

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Anthrazit, metallic

Nennspannung

230 V/AC

Bedienung

Drucktaster, Extern

Kabellänge

2,7 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen