WÜRTH by Roto Außenrollladen Elektro
ROLLAD-AUS-230V-ZRO-E-QX-055/078
Art.-Nr. 9501022353
EAN 4048001944509
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der WÜRTH by Roto Außenrollladen Elektro 230V für den festverdrahteten Anschluss an die Elektroinstallation ist die ideale Ergänzung für Schwingfenster – sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung.
- Schützt effektiv vor sommerlicher Hitze und winterlicher Kälte und sorgt so ganzjährig für ein angenehmes Raumklima unter dem Dach.
- Gleichzeitig bietet er eine vollständige Verdunkelung und erhöht den Einbruchschutz.
- Mit innovativer Klick-Technologie lässt sich der Rollladen schnell und sicher von innen montieren – ganz ohne komplizierte Arbeitsschritt.
Die elektrische 230V-Variante des Außenrollladens überzeugt durch bequeme Bedienung per Wandschalter und nahtlose Integration in die Gebäudeautomation, bietet höchsten Komfort und ist perfekt für Nutzer, die eine festverdrahtete, automatisierbare Lösung bevorzugen.
- Schneller und einfacher Einbau von innen in wenigen Montageschritten.
- Hohe Einbausicherheit dank Klick-Technologie.
- Einfache Integration in eine Gebäuteautomation möglich.
- Zuverlässiger Schutz vor Hitze und Kälte Gute Lüftungsfunktion bei geschlossenem Rollladen.
- Bietet zusätzliche Sicherheit vor Einbruch.
- Gehäuse und Panzer aus Aluminium in der Farbe Anthrazit-Metallic.
Datenblätter(X)
- Perfekt für den Neubau mit Anschluss an die Elektroinstallation und möglicher Integration in die Gebäudeautomation.
- Schützt effektiv vor sommerlicher Hitze und winterlicher Kälte und sorgt für eine vollständige Verdunkelung.
- Für eine flexible Lichtgestaltung tagsüber lässt sich der Außenrollladen optimal mit einem innenliegenden Tageslichtrollo kombinieren – für mehr Komfort, Sichtschutz und individuelle Steuerung des Tageslichts.
- Der Außenrollladen ermöglicht eine stufenlose Positionierung des Rollladens und erhält die Lüftungsfunktion des Dachfensters.
- Einfach kombinierbar mit den Würth by Roto Schwingfenster und Roto Dachfenster der Serie RotoQ
Typ | ZRO-E-055/078-Qx |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Anthrazit, metallic |
Nennspannung | 230 V/AC |
Bedienung | Drucktaster, Extern |
Kabellänge | 2,7 m |