WÜRTH MODYF Xorion Sicherheitsstiefel S3
Sicherheitsstiefel S3 XOrion Winter
STIEFEL XORION S3 W11 BRAUN 44
MODYF XORION
Art.-Nr. M422168044
EAN 4251761464372
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Vollleder
- Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser, innen gefüttert
- Fiberglaszehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle HRO CI HI SRC, Komfortweite 11
- Metallfrei
- Ca. 850 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Braun |
Größe | 44 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HI , HRO , DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 44 |
Schuhgröße UK | 10 |
Schuhgröße US | 11 |