WÜRTH MODYF X-FINITY T-Shirt Damen
T-Shirt X-Finity Damen
T-SHIRT LADY X-FINITY EISGRAU XXL
MODYF X-FINITY
Art.-Nr. M446947004
EAN 4251926387089
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Angenehm weicher Stoff mit hohem Baumwollanteil und recyceltem Polyester
- Geprägtes X-Finity Logo auf der Vorderseite
- Damen-Halsausschnitt
Datenblätter(X)
Farbe | Eisgrau |
Größe | XXL |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester (recycelt) |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | XXL |