WÜRTH MODYF X-FINITY Sweatjacke Damen
Sweatjacke X-Finity Damen
SWEATJACKE X-FINITY LADY SCHWARZ XL
MODYF X-FINITY
Art.-Nr. M550123003
EAN 4251926386693
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Recycelter Polyesteranteil
- Geprägtes Würth MODYF X-Finity-Logo
- Glattere Oberfläche durch Enzymwäsche
- 2 Seitentaschen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | XL |
Werkstoff | 65% Baumwolle, 35% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | XL |