WÜRTH MODYF Warnschutz Weste Klasse 3 LUMEN
Warnschutzweste LUMEN Klasse 3
WARN WESTE LUMEN KLASSE 3 ORANGE L/XL
MODYF LUMEN
Art.-Nr. M509182002
EAN 4255786475894
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schließbar mit Reißverschluss, Brusttasche für ID Karten
- 25 cm breite, umlaufende Reflexstreifen, 2 längslaufende Reflektorsteifen im vorderen Brustbereich und 2 Reflexstreifen an den Ärmeln umlaufend
- EN ISO 20471 Klasse 3
Datenblätter(X)
Farbe | Orange |
Größe | L/XL |
ISO | 20471 |
Werkstoff | 100% Polyester |
EN-Norm | 20471 |
Leistungsklasse | 3 |
Größe FR/ES/PT/BE | L/XL |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |