WÜRTH MODYF Vulcan Sicherheitsstiefel S3
Sicherheitsstiefel S3 Vulcan
STIEFEL VULCAN S3 W11 SCHWARZ 37
MODYF VULCAN
Art.-Nr. M422191037
EAN 4251761464198
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Vollleder
- Innenfutter aus Textil, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Fiberglaszehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle HRO SRC, Komfortweite 11
- DGUV 112-191, metallfrei
- Ca. 590 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 37 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HRO , DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 37 |
Schuhgröße UK | 4 |
Schuhgröße US | 5 |