Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH MODYF URBAN Winterjacke

WINTERJACKE URBAN DUNKELGRAU L

Art.-Nr. M411620002

EAN 4255722934355

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF URBAN Winterjacke

Art.-Nr. M411620002
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
Warme und robuste Winterjacke aus recyceltem Material mit weichem Teddy-Innenfutter, welche sich hervorragend für kalte Tage eignet. Im Urban-Stil mit wasserabweisender Membran sowie einem Belüftungssystem im Rücken
  • Warme Winterjacke mit weichem Teddy-Innenfutter

  • Wind- und wasserabweisend bis zu einer Wassersäule von 10.000 mm

  • 2 verstärkte aufgesetzte Taschen mit Patte sowie zwei seitliche Eingriffstaschen, 2 verstärkte aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Innentaschen

  • Verstellbare Ärmelbündchen, Kapuze mit Kordelzug, Belüftungssystem im Rückenbereich

  • Innenreißverschluss für die Veredelung im Brustbereich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelgrau

Größe

L

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

180 g

Werkstoff Futter

100% Polyester

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

100 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Größe FR/ES/PT/BE

L

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
WÜRTH MODYF Kopfschutz Fleece Kappe

FLEECEMUETZE REFLEKTOR GRAU

Warmes Fleece-Beanie mit reflektierendem Allover-Print
x 1 St.
WÜRTH MODYF Mütze Membrane

BEANIE MEMBRAN SCHWARZ

Atmungsaktive Mütze mit Membran aus recyceltem Material. Hält den Regen ab und den Kopf trocken
x 1 St.
WÜRTH MODYF Warnschutz-Mütze

BEANIE WARNSCHUTZ SCHWARZ/GELB

Fluoriszierende Mütze mit Design-Elementen
x 1 St.
WÜRTH MODYF Thinsulate Fleecemütze

FLEECEMUETZE THINSULATE DGRAU

Weiche und sportliche Fleecemütze mit einem komfortablen und warmen Thinsulate-Futter