WÜRTH MODYF Taurus S3 Sicherheitsstiefel
STIEFEL TAURUS S3 SCHWARZ 43
Art.-Nr. M422200043
EAN 4251761479321
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes Glattleder, Textil am Kragenbereich, Abriebschutz im Zehenbereich
- Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Stahl
- Gummi-Außensohle SRC CI HI HRO mit Überkappe, Komfortweite 11
- DGUV 112-191 / Ö-Norm Z1259
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 43 |
Schuhgröße EU | 43 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HI , HRO , DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße UK | 9 |
Schuhgröße US | 10 |