WÜRTH MODYF TEMPER Hoodie
HOODIE TEMPER GRAU XXL
Art.-Nr. M650411004
EAN 4255833767231
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
• Elastische Ripstop Bündchen am Ärmel und Bund
• Kapuze mit Kordelzug
• Smartes 3 Taschen Design
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | XXL |
Größe FR/ES/PT/BE | XXL |
Werkstoff | 55% Baumwolle, 45% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße DE/NL | XXL |
Konfektionsgröße IT | XXL |
Konfektionsgröße UK | XXL |
Konfektionsgröße US | XXL |