Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH MODYF T-Shirt Ready for Work

T-SHIRT READY FOR WORK SCHWARZ L

Art.-Nr. M446889002

EAN 4251926344846

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF T-Shirt Ready for Work

Art.-Nr. M446889002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

T-Shirt der exklusiven Ready for Work Kollektion 2022
  • Angenehmes Baumwoll Jersey aus 100% Bio-Baumwolle

  • Mit Rundhalsausschnitt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

L

Werkstoff

100% Bio-Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

165 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen