Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
WÜRTH MODYF Stretch X S3 Sicherheitsstiefel ESD - STIEFEL STRETCH X S3 ESD GRAU 39 WÜRTH MODYF Stretch X S3 Sicherheitsstiefel ESD - STIEFEL STRETCH X S3 ESD GRAU 39
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI

WÜRTH MODYF Stretch X S3 Sicherheitsstiefel ESD - STIEFEL STRETCH X S3 ESD GRAU 39 - 1
WÜRTH MODYF Stretch X S3 Sicherheitsstiefel ESD - STIEFEL STRETCH X S3 ESD GRAU 39 - 2

WÜRTH MODYF Stretch X S3 Sicherheitsstiefel ESD

Sicherheitsstiefel S3 ESD
STIEFEL STRETCH X S3 ESD GRAU 39
MODYF

Art.-Nr. M422195039

EAN 4251596873233

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF Stretch X S3 Sicherheitsstiefel ESD

Art.-Nr. M422195039

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexibler, bequemer und innovativer Sicherheitsstiefel mit komfortablen Stretchdetails. Ideal für Tätigkeiten, die häufiges Knien erfordern.
  • Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze

  • Innenfutter aus Textil, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Fiberglaszehenschutzkappe, Durchtrittsschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • DGUV 112-191 (BGR 191), Flexibilität dank CORDURA® (extrem abriebfest) Stretcheinsätzen, metallfrei, ESD

  • Ca. 590 g/Schuh in Größe 42

CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH. Scotchlite® ist eine eingetragene Marke der 3M Company, USA

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

39

Obermaterial Schuhe

Atmungsaktives Veloursleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

EN 20345

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen