WÜRTH MODYF Stretch Evolution Winterjacke
Winterjacke Stretch Evolution
WINTERJACKE EVOLUTION SCHWARZ 5XL
MODYF STRETCH EVOLUTION
Art.-Nr. M411611007
EAN 4255663286636
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stretchmaterial, weiche und leichte Wattierung
- Wasserdicht (Wassersäule 8000 mm), atmungsaktiv (MVP 6000)
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche, 2 Innentaschen
- Reflektierende Streifen, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, verstärkte Schultern und Ellbogen
- Mit Fleece gefütterter Kragen mit abnehmbarer Kapuze, verschweißte Nähte an Schultern, Kapuze und Seiten
- Zertifiziert nach EN 14058 und EN 343
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 5XL |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 205 g |
Normen | EN 14058, EN 343 |
EN-Norm | 14058, 343 |
Werkstoff Futter | 100% recyceltes Polyester |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 170 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | 5XL |