WÜRTH MODYF Star Cotton Plus Bundjacke
Bundjacke Star CP
BUNDJACKE STAR CP SCHWARZ L
MODYF STAR CP
Art.-Nr. M401396002
EAN 4251792855576
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kratzfreie Kleidung mit Klettverschlüssen und Frontreißverschluss von YKK
- 2 Außentaschen, Brust-, Stifttasche, Innentasche
- Ergonomische Schnittführung am Ärmel mit regulierbaren Ärmelbündchen, Stehkragen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | L |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | L |