Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH MODYF Star Cotton Plus Bundhose

Bundhose Star CP
BUNDHOSE STAR CP GRAU/SCHWARZ 60
MODYF STAR CP

Art.-Nr. M403512439

EAN 4251792857105

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF Star Cotton Plus Bundhose

Art.-Nr. M403512439

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komfortable Bundhose mit hohem Baumwollanteil für optimalen Tragekomfort
  • Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse (um Kratzer zu vermeiden)

  • 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, Meterstabtasche, Schenkeltasche

  • Ergonomischer Schnitt im Kniebereich, elastischer Bund

  • Saum 5 cm verlängerbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Schwarz

Größe

60

Größe FR/ES/PT/BE

54

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gewebter Gürtel

GEWEBTER GUERTEL SCHWARZ

Dieser reißfeste Gürtel ist aus Polypropylen sowie mit einer stabilen Metallklemmschließe gearbeitet. Zusätzlich besticht er mit seiner schönen, gewebten Optik.
x 1 St.
Ledergürtel

LEDER-GUERTEL SCHWARZ 90CM

Klassischer, wertiger Gürtel aus echtem Leder. Ideal zu allen Outfits.
x 1 St.
Ledergürtel

LEDER-GUERTEL SCHWARZ 110CM

Klassischer, wertiger Gürtel aus echtem Leder. Ideal zu allen Outfits.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Caracas Reflective S1P ESD Sicherheitsschuh

HS CARACAS REFL S1P ESD GRAU MEL 44

Sehr leichter und bequemer Sicherheitsschuh mit reflektierenden Fäden und einer recycelten Einlegesohle. Sportlich und sicher zugleich
x 1 St.
WÜRTH MODYF Ledergürtel

LEDERGUERTEL BRAUN 110CM

Hochwertiger Gürtel aus echtem Leder. Er rundet jedes Outfit perfekt ab.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen