Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH MODYF Sportive Unterwäsche Longsleeve

Unterhemd Longsleeve Sportive
UW LONGSLEEVE SPORTIVE SWZ/LIME S/M
MODYF SPORTIVE

Art.-Nr. M452068001

EAN 4255786473555

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF Sportive Unterwäsche Longsleeve

Art.-Nr. M452068001
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
Das leichte, elastische und widerstandsfähige Thermo-Unterwäsche-Longsleeve aus überwiegend recycelten Materialien besitzt eine hohe funktionale Isolation
  • Seamless-Technologie für mehr Komfort

  • Das Gewebe schützt vor Kälte

  • Die feuchtigkeitsregulierenden Bereiche reduzieren das Gefühl von Nässe und Kälte

  • Extra dünne Zonen verbessern die Wärmeableitung

  • Körpernahe Passform, maximale Bewegungsfreiheit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Grün

Größe

S/M

Werkstoff

57% Polyester (recycelt), 39% Polyamid, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

183 g

Waschbar bei

40°C - Schonwaschgang

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Größe FR/ES/PT/BE

S/M

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen