WÜRTH MODYF Sportive Unterwäsche Long pant
Unterhose lang Pants Sportive
UW LONG PANTS SPORTIVE SWZ/LIME XS
MODYF SPORTIVE
Art.-Nr. M452069010
EAN 4255786473586
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Seamless-Technologie für mehr Komfort
- Das Gewebe schützt vor Kälte
- Die feuchtigkeitsregulierenden Bereiche reduzieren das Gefühl von Nässe und Kälte
- Extra dünne Zonen verbessern die Wärmeableitung
- Bequemer, rutschfester Bund für eine perfekte Passform
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Grün |
Größe | XS |
Werkstoff | 57% Polyester (recycelt), 37% Polyamid, 6% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 183 g |
Waschbar bei | 40°C - Schonwaschgang |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | XS |