WÜRTH MODYF Softshelljacke TEMPER
Softshelljacke Temper
SOFTSHELLJACKE TEMPER HELLGRAU M
MODYF TEMPER
Art.-Nr. M441871001
EAN 4255786475573
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 seitliche Einschub-, 2 Innentaschen, Brust-, Ärmeltasche
- Wasserabweisend (Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (3.000 MVP)
- Basic Farben, Mix & Match
- Elastischer Kordelzug und Anti-Rutsch-Band am Saum, Unterarmbelüftung, wasserdichte Reißverschlüsse
- Reflektierende Design Elemente vorne und hinten, abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss
Datenblätter(X)
Farbe | Hellgrau |
Größe | M |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 40°C - Schonwaschgang |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | M |